WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.11,5.Z01.23R

Volboor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter:B3212.DF.11,5.Z01.23R
Rubix:A0307203
Fabrikant:5003344
WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.11,5.Z01.23R
Technische samenvatting
Boordiameter11,5 mm
Schachtlassen
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : WALTER WISSELPLAATBOOR 2XD B3212.DF.11,5.Z01.23R


ALTIUS
Volboor B3212.DF.11,5.Z01.23R

Toepassingen

Cross Hole;Inclined Hole Exit;Solid Drilling;Plunging;Blind Hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Schachtlassen
Diameter handvat16 mm
Lengte greep48 mm
Interne koelingja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
433,00 excl. BTW
/ stuk
523,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen