COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1650L20-02
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D1650L20-02
Rubix:20091215
Fabrikant:5765185




Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 51,636 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1650L20-02
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Zichtbare lengte | 51,636 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 mm |
| Lengte greep | 503,637 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,00 excl. BTW
/ stuk
€ 544,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen