CUTLINE CARBIDE BOOR D7,0 - W/O INT. KOEL - 3XD 892775

Volhardmetalen boor 3xD

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:892775
Rubix:A0401985
EAN:3660338452772
CUTLINE CARBIDE BOOR D7,0 - W/O INT. KOEL - 3XD 892775
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D7,0 - W/O INT. KOEL - 3XD 892775


Volhardmetalen boor 3xD - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
cilindrische schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur

Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert.

- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9

Sterke punten

Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingcupmm - meerdere materialen
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek30 °
Slijpencross-grinding
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Diameter handvat8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,85 excl. BTW
/ stuk
49,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen