CUTLINE CARBIDE BOOR D5,2 - INT. KOEL - 5XD 892969
Volhardmetalen boor 5xD - Interne koeling
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:892969
Rubix:A0401786
EAN:3660338454691

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D5,2 - INT. KOEL - 5XD 892969
Volhardmetalen boor 5xD met inwendige koeling - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
Cilindervormige schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
Interne koeling om spaanafvoer te vergemakkelijken, warmte te verminderen, levensduur en prestaties van de boor te verlengen.
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur.
Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert.
- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
Cilindervormige schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
Interne koeling om spaanafvoer te vergemakkelijken, warmte te verminderen, levensduur en prestaties van de boor te verlengen.
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur.
Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert.
- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9
Sterke punten
Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | cupmm - meerdere materialen |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xd |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | cross-grinding |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,22 excl. BTW
/ stuk
€ 77,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen