Referenties
Sandvik Coromant:1K313-1200-XB 1730
Rubix:A0441360
Fabrikant:8213445
EAN:7323226616040

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-1200-XB 1730
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen frees voor algemene bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 73 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | h6 / d8 ; voor dc 10<dc≤18 : -0,050 tot -0,077 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1xd |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Schacht | weldon-schacht |
| Te bewerken materiaal | iso-categorieën p, m, k, n, s |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,52 excl. BTW
/ stuk
€ 126,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen