Referenties
Sandvik Coromant:1K313-1600-XB 1730
Rubix:A0441359
Fabrikant:8213446
EAN:7323226616057

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-1600-XB 1730
CoroMill® Dura, VHM-frees voor algemeen bewerken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alcrn (pvd) |
| Tolerantie | h6 / d8 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Slijpen | centraal snijdend |
| Schacht | weldon-schacht (din6535-hb) |
| Te bewerken materiaal | verschillende materiaalsoorten |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,19 excl. BTW
/ stuk
€ 208,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen