Referenties
Dormer:A1476.0
Rubix:20019924
EAN:7320760691182





Documenten
Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 6.00 MM
High Speed Cobalt (HSS-E) biedt superieure warmtehardheid bij het boren
Sterke punten
Speciale punt van 130° zorgt voor zelfcentrering, lage stuwkracht en gemakkelijkere penetratie
Achterste conus vergemakkelijkt de spaanafvoer, waardoor er minder spaanafval ontstaat op de laatste schroefdraden van de tappen en ook het koppel wordt verminderd wanneer de tap omkeert
Achterste conus vergemakkelijkt de spaanafvoer, waardoor er minder spaanafval ontstaat op de laatste schroefdraden van de tappen en ook het koppel wordt verminderd wanneer de tap omkeert
Toepassingen
Boren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | kobaltvarianten |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden