COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-1203-A1-XF H10F

Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:435.B-1203-A1-XFH10F
Rubix:A0167671
Fabrikant:6266808
COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-1203-A1-XF H10F

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)12,03 mm
Totale lengte120 mm
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-1203-A1-XF H10F


Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)12,03 mm
Totale lengte120 mm
Diameter handvat12 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte75 mm
Interne koelingnee
Instelbereik0,018
396,00 excl. BTW
/ stuk
479,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen