COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.T-1500-A1-XF H10F
Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:435.T-1500-A1-XFH10F
Rubix:A0451754
Fabrikant:6266873




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 15 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 130 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.T-1500-A1-XF H10F
Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 15 mm |
| Totale lengte | 130 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 82 mm |
| Interne koeling | nee |
| Instelbereik | 0,018 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,00 excl. BTW
/ stuk
€ 614,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen