COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-1600-A1-XF H10F

Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:435.B-1600-A1-XFH10F
Rubix:A0451774
Fabrikant:6266812
COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-1600-A1-XF H10F

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)16 mm
Totale lengte150 mm
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-1600-A1-XF H10F


Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)16 mm
Totale lengte150 mm
Diameter handvat16 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte102 mm
Interne koelingnee
Instelbereik0,018
497,00 excl. BTW
/ stuk
601,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen