COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.T-1400-A1-XF H10F

Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:435.T-1400-A1-XFH10F
Rubix:A0451755
Fabrikant:6266872
COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.T-1400-A1-XF H10F

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)14 mm
Totale lengte130 mm
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.T-1400-A1-XF H10F


Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)14 mm
Totale lengte130 mm
Diameter handvat14 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte85 mm
Interne koelingnee
Instelbereik0,018
508,00 excl. BTW
/ stuk
614,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen