COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0800-100-XD 1730
Volledig hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1K335-0800-100-XD 1730
Rubix:A0441307
Fabrikant:8213568
EAN:7323226617375

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-0800-100-XD 1730
Toepassingen
Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 36 ° |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 30 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,47 excl. BTW
/ stuk
€ 114,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen