COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1600-050-XD 1730

Volledig hardmetalen frees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K335-1600-050-XD  1730
Rubix:A0441298
Fabrikant:8213577
EAN:7323226617467
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1600-050-XD 1730
Technische samenvatting
Boordiameter16 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-1600-050-XD 1730


Toepassingen

Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek36,5 °
Diameter handvat15,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,93 excl. BTW
/ stuk
226,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen