COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-2000-200-XD 1730

Volledig hardmetalen frees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K335-2000-200-XD  1730
Rubix:A0441292
Fabrikant:8213583
EAN:7323226617528
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-2000-200-XD 1730
Technische samenvatting
Boordiameter20 mm
Totale lengte114 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K335-2000-200-XD 1730


Toepassingen

Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Totale lengte114 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek36,5 °
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek45 °
Diameter handvat19,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
333,66 excl. BTW
/ stuk
403,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen