Referenties
Bahco:4231
Rubix:10082328
EAN:7314150100033

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 119MM 4231
Voorsnijtang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5748. Uitvoering: Gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken. 20 snijhoek. Voorzien van terugslagveer. Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Lengte | 119 mm |
| Gewicht | 55 g |
| Beklengte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,55 excl. BTW
/ stuk
€ 67,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen