Referenties
SMC:Y-14
Rubix:A0517403
Fabrikant:Y-14
EAN:3618036495003

Productdetails : SMC GAFFEL Y-14
De pneumatische cilinders uit de CS1-serie zijn de cilinders met de grootste boring van SMC. De serie is verkrijgbaar met boringen tot 12" en slaglengtes tot 60". Bovendien kan de CS1-serie worden besteld met de optie van sensorcompatibiliteit. Andere opties zijn onder meer grote boringen tot 12" (300 mm), talrijke montageconfiguraties, geluidsdemping en optionele smering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1810 g |
| Type | gaffel |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,24 excl. BTW
/ stuk
€ 143,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 72 dagen