SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX245-FPS2
EX245, SI-eenheid, compact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EX245-FPS2
Rubix:A0727274
Fabrikant:EX245-FPS2

Documenten
Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX245-FPS2
Het product EX245-SPN1 wordt uit productie genomen. Gecentraliseerd serieel transmissiesysteem voor input/output Compatibel protocol: PROFINET 32 kleppen, 128 inputs, 64 outputs, maximaal 8 modules IP65-behuizing.
Sterke punten
Voldoet aan AIDA-specificaties. Compatibel met PROFIsafe Compatibel protocol PROFINET. Push-pull, M12-connectoren. Max. 32 kleppen. Max. 128 ingangen; max. 64 uitgangen. Toepasselijke klepseries: JSY3000, JSY5000, SY3000, SY5000, VQC2000, VQC4000.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ex245, si-eenheid, compact |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.682,52 excl. BTW
/ stuk
€ 2.035,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen