MILWAUKEE VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS 2205-40 2205-40
Vorkmeter voor elektriciens
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:2205-40
Rubix:A0423335
Fabrikant:4933416972
EAN:4002395238026


Technische samenvatting
| Meetvlak | vorkopening: 16 |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 1000 v / cat iv 600 v |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS 2205-40 2205-40
TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
Ingebouwde contactloze voltagedetector
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektricien
Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen
Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
Ingebouwde contactloze voltagedetector
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektricien
Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | vorkopening: 16 |
| Categorie overspanning | cat iii 1000 v / cat iv 600 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,90 excl. BTW
/ stuk
€ 224,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen