Referenties
Milwaukee:2235-40
Rubix:A0423331
Fabrikant:4933427315
EAN:4002395240135


Technische samenvatting
| Meetvlak | bekopening 25 mm |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE STROOMTANG 2235-40 2235-40 2235-40
TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen
CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | bekopening 25 mm |
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,90 excl. BTW
/ stuk
€ 224,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen