GEDORE MACHINESTEEKSLEUTEL ENKEL 11MM - 894 11

Steeksleutel 894

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:894 11
Rubix:10013465
Fabrikant:6574170
EAN:4010886657416
GEDORE MACHINESTEEKSLEUTEL ENKEL 11MM - 894 11

Technische samenvatting

Opening11
Lengte112 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE MACHINESTEEKSLEUTEL ENKEL 11MM - 894 11


Kenmerken:
Deze machinesteeksleutel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal 31CrV3, dat een uitstekende mechanische sterkte en een lange levensduur garandeert. De mangaangefosfateerde afwerking biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en slijtage. De sleutelkop heeft een hoek van 15°, wat zorgt voor een optimale positionering tijdens het werken. De bek is nauwkeurig geslepen op de exacte nominale maat, waardoor deze perfect aansluit op de vlakke zijden van moeren en bouten. De geprofileerde steel biedt een veilige en goed hanteerbare grip.

Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 31CrV3
• Afwerking: mangaangefosfateerd
• Hoek van de kop: 15°

Normen:
• DIN 894: definieert de afmetingen en eigenschappen van steeksleutels en waarborgt uitwisselbaarheid en compatibiliteit
• ISO 3318: specificeert de eisen voor handgereedschapssleutels, waaronder afmetingen, mechanische prestaties en veiligheid in gebruik
Walter Titex

Sterke punten

• Hoge robuustheid dankzij het chroom-vanadiumstaal van topkwaliteit
• Duurzame bescherming tegen slijtage en corrosie dankzij de mangaangefosfateerde afwerking
• Nauwkeurig bewerkte bek voor een veilige passing op moeren en bouten
• Verbeterde ergonomie dankzij de 15°-hoek, ideaal voor krappe ruimtes

Toepassingen

• Industrieel onderhoud: vast- en losdraaien waarbij precisie en sterkte cruciaal zijn
• Bouw: montage- en assemblagewerkzaamheden op de bouwplaats
• Auto-industrie: reparaties en interventies die een robuuste sleutel vereisen
• Mechanische werkplaatsen: afstellingen en dagelijkse taken met betrouwbaar handgereedschap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29 g
Opening11
Lengte112 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
€ 3,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden