SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DZ1-03FA
VP700, 3-poorts pilootgestuurde klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP742-5DZ1-03FA
Rubix:A0724841
Fabrikant:VP742-5DZ1-03FA

Technische samenvatting
| Type | vp700, 3-poorts pilootgestuurde klep |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742-5DZ1-03FA
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC). Kan worden gebruikt als keerklep of verdeelklep. Omschakelbaar van normaal gesloten naar normaal open. Vacuüm toepasbaar: tot –101,2 kPa.
Sterke punten
3-poorts pilootgestuurde klep (VP700). Poortgrootte: 3/8, 1/2. Behuizing met poorten, op basis gemonteerd. Normaal gesloten of normaal open (omschakelbaar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vp700, 3-poorts pilootgestuurde klep |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,04 excl. BTW
/ stuk
€ 170,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen