FESTO DRUKREGEL VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6 1635986
VPPL Proportionele drukregelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
Rubix:05132010
Fabrikant:1635986
EAN:4052568263805

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGEL VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6 1635986
proportionele drukregelaar VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6 Nominale diameter, druk=2,5 mm, Nominale diameter, uitlaat=2,5 mm, Type aansturing=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=(* willekeurig, * bij voorkeur rechtop)
Prop. pressure reg. valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.169,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2.625,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen