Referenties
SMC:AR50-F06E-D
Rubix:A0727470
Fabrikant:02225933

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
Documenten
Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR50-F06E-D
Kosteneffectief en strak van uiterlijk bieden de regelaars van de serie AR verschillende drukbereikinstellingen om aan de meeste toepassingen te voldoen. De vergrendelbare verstelknop voorkomt dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden gekoppeld aan andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur.
Sterke punten
•Met de terugstroomfunctie bevat het een mechanisme om de luchtdruk aan de uitlaatzijde betrouwbaar en snel af te voeren
Toepassingen
Maritieme omgevingen;Spatwaterzone;Afspuiten in voedingsmiddelenfabrieken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Debiet | 300000 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,67 excl. BTW
/ stuk
€ 73,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen