FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1 8024260

VPPM Proportioneel drukregelventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1
Rubix:05129170
Fabrikant:8024260
EAN:4052568278984
FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1 8024260

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1 8024260


proportionele drukregelaar VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1 Nominale diameter, druk = 6 mm, Nominale diameter, uitlaat = 4,5 mm, Type aandrijving = elektrisch, Afdichtingsprincipe = zacht, Bevestigingspositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aangepaste tariefcode84811099
583,43 excl. BTW
/ stuk
705,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen