SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-8-FJG-D-3ZSC-Q
VQ7-8 serie 5/2 elektrische verdeler en 5/3 ISO maat 2
Zie technische informatieReferenties
SMC:VQ7-8-FJG-D-3ZSC-Q
Rubix:05279321

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-8-FJG-D-3ZSC-Q
De verdeler uit de VQ7-6/7-8-serie voldoet aan ISO 5591/1. De keuze tussen een lade met of zonder afdichting verhoogt de compatibiliteit met verschillende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden. De koppen zijn verkrijgbaar met een groot aantal interface-opties, compatibel met vele toepassingen. De VQ7-6/7-8 is kleiner, minder omvangrijk en lichter dan de VS7/VP7-serie.
VQ7-8, ISO Standard Solenoid Valve, Size 2, Single Unit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,58 excl. BTW
/ stuk
€ 205,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen