SMC 5 POORT VENTIEL VQC2501NR-5B1

VQC1000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQC2501NR-5B1
Rubix:05297620
EAN:3618036549980
SMC 5 POORT VENTIEL VQC2501NR-5B1
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC2501NR-5B1


De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
VQC2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht112 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,05 excl. BTW
/ stuk
124,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen