Referenties
SMC:VV4QD15-03M5-Q
Rubix:05277161

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT VV4QD15-03M5-Q
De VQD1000 serie direct bediende 4/2 en 4/3 schotelklep elektrische verdelers bieden een hoge doorstromingscapaciteit in een compacte en lichte behuizing. Vacuümtoepassingen (tot -100 kPa) zijn mogelijk. Geen van de onderdelen van de VQD1000 kleppen die in contact komen met de vloeistoffen bevatten koper. De VQD-serie biedt een opmerkelijk stabiele en snelle responstijd.
VV4QD1, 1000 Series, Non Plug-in Manifold
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | verdeelstukvoet |
| Aantal poorten | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,93 excl. BTW
/ stuk
€ 27,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen