SMC 3/2 VENTIEL VQZ335-5G1-03F-Q
VQZ**5, 200/300-serie, 3-weg magneetventiel, op voet gemonteerd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQZ335-5G1-03F-Q
Rubix:A0725177
Fabrikant:VQZ335-5G1-03F-Q

Technische samenvatting
| Type | vqz**5, 200/300-serie, 3-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ335-5G1-03F-Q
De magneetventielen uit de VQZ-serie met voetbevestiging combineren gebruiksgemak met duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagevorm . De magneetventielen uit de VQZ-serie met poortbevestiging combineren flexibiliteit met hoge prestaties en een lange levensduur in een inline-uitvoering.
Sterke punten
Vloeistof: lucht, inert gas Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa (hogedrukmodel 1,0 MPa) mm²: VQZ200 10 - 8,9; VQZ300 15,4 - 21,8 Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC;100, 110, 200, 220 VAC Reactietijd: VQZ200 metalen afdichting 14 ms of minder; rubberen afdichting 15 ms of minder VQZ300 metalen afdichting 17 ms of minder; rubberen afdichting 25 ms of minder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vqz**5, 200/300-serie, 3-poorts magneetventiel, op voet gemonteerd |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,97 excl. BTW
/ stuk
€ 87,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen