SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FLAXB

VXZ2*5, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel voor verwarmd water

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VXZ245FLAXB
Rubix:A0724498
Fabrikant:VXZ245FLAXB
SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FLAXB

Technische samenvatting

Typevxz2*5, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel voor verwarmd water
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ245FLAXB


Bij SMC zijn we trots om onze verbeterde multifunctionele VXZ-serie 2-poorts magneetventiel te presenteren. De VXZ is pilotgestuurd en heeft geen drukverschil, waardoor hij zowel vloeistoffen met lage druk als laag vacuüm aankan. Omdat hij niet afhankelijk is van perslucht om te werken, is hij eenvoudig te installeren. De VXZ is tot 27% lichter en 4% kleiner dan conventionele modellen en is daarmee ideaal voor lichtgewicht machines en kleine ruimtes. Dankzij een rubberen buffer is de serie geschikt voor stille omgevingen en heeft hij een langere levensduur dankzij de verbeterde constructie. Dit maakt allemaal deel uit van ons streven om de prestaties en functionaliteit van onze producten te verfijnen en concurrentievoordelen voor onze klanten te creëren. De VXZ-serie is verkrijgbaar in ozonbestendige en olievrije uitvoeringen met een lage concentratie en is verkrijgbaar in een breed scala aan behuizingsmaterialen, met leidingdraadvarianten van ¼" tot 1" en one-touch-fittingen van Ø10 tot Ø12. Samen met normaal gesloten of normaal open kleptypes en een verbeterde OFF-respons is de VXZ ideaal voor het verwerken van lucht, water, olie, verwarmd water en hoge temperatuur olie voor koelsystemen, segmentatie van pneumatische leidingen en uitlaatkleppen in vacuümleidingen.

Sterke punten

Materiaal behuizing: C37, roestvrij staal
  • Medium: verwarmd water
  • IP65-behuizing
  • Type klep: N.C., N.O.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typevxz2*5, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel voor verwarmd water
    Aantal poorten2
    € 97,78 excl. BTW
    / stuk
    € 118,31 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen