Referenties
SMC:VQZ212B-5YO1-C6-Q
Rubix:05293854
Fabrikant:VQZ212B-5YO1-C6-Q
EAN:3618036546606

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ212B-5YO1-C6-Q
De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure style: 1.0MPa)
•mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time:
•VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less
•VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less
Series: 2 (VQZ200)
Type of Actuation: 1 (Metal Seal N.C.)
Configuration: B (High Speed Response, 0.9W)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: Non-locking Push Style
IP65 Compliant: None
Port Size: C6 (ø6 One-touch Fitting)
Thread Type: Rc (Or none in the case no inch size)
Option: None
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure style: 1.0MPa)
•mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time:
•VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less
•VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less
Series: 2 (VQZ200)
Type of Actuation: 1 (Metal Seal N.C.)
Configuration: B (High Speed Response, 0.9W)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: Non-locking Push Style
IP65 Compliant: None
Port Size: C6 (ø6 One-touch Fitting)
Thread Type: Rc (Or none in the case no inch size)
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Type | 3/2-wegklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,10 excl. BTW
/ stuk
€ 72,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen