SMC 3/2 VENTIEL VQZ332BR-5YO1-C8F-Q

VQZ-serie 3/2 magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:VQZ332BR-5YO1-C8F-Q
Rubix:05293860
SMC 3/2 VENTIEL VQZ332BR-5YO1-C8F-Q
Technische samenvatting
Type3/2-weg magneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ332BR-5YO1-C8F-Q


De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
VQZ**2, 200/300 Series, 3 Port Solenoid Valve, Body Ported

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht98 g
Type3/2-weg magneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,84 excl. BTW
/ stuk
95,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen