FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N112-400-V-2AP4-10 1492292
Magneetventiel VZWF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWF-L-M22C-N112-400-V-2AP4-10
Rubix:05118282
Fabrikant:1492292
EAN:4052568236892

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N112-400-V-2AP4-10 1492292
Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie
Sterke punten
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vzwf |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,96 excl. BTW
/ stuk
€ 732,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen