SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2120BR-5YO1-C6F-Q

VQZ serie 5/2 en 5/3 magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQZ2120BR-5YO1-C6F-Q
Rubix:05297660
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2120BR-5YO1-C6F-Q

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ2120BR-5YO1-C6F-Q


De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv):
•metal seal 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
•rubber seal 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
•metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Series: 2 (VQZ2000)
Configuration: 1 (2 Position Single)
Seal Type: 0 (Metal Seal)
Function: BR (High Speed Response 0.9W - DC Only, External Pilot)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO (DIN Terminal w/o Connector)
Manual Override: Non-locking Push Style
IP65 Compliant: No
Port Size: C6 (ø6 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Foot Bracket: None
CE Compliant: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 61,45 excl. BTW
/ stuk
€ 74,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen