Referenties
SMC:VR4151-01A-1
Rubix:05293626

Productdetails : SMC LOGISCH VENTIEL VR4151-01A-1
De VR1210/1200 serie circuit selector is een serie 3/2 kleppen met één uitgang en twee ingangen en twee pneumatische signalen. De uitgang wordt altijd gevoed door een hogedrukinlaat. De serie VR12**F is een serie schakelaars die gebruikt wordt om de leidingen van het pneumatisch druksignaalsysteem te controleren. Aansluiting is op elk punt mogelijk en push-in fittingen vereenvoudigen de aansluiting. De timers van de serie VR2110 combineren een instelbare poort en een bepaald debiet, waardoor ze het pneumatische signaal kunnen verzenden nadat de ingestelde tijd is verstreken.
•Transmitter-relay valve, metric threads
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 7mm² (0.38)
•Port size: Rc (PT) 1/8
Pilot Port: 1 (Single Pilot)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 01 (1/8)
Sub-plate: A (Side Ported)
Indicator Light: 1 (Yes)
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 7mm² (0.38)
•Port size: Rc (PT) 1/8
Pilot Port: 1 (Single Pilot)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 01 (1/8)
Sub-plate: A (Side Ported)
Indicator Light: 1 (Yes)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Type | vr4 relais |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,39 excl. BTW
/ stuk
€ 99,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen