Referenties
SMC:I-G08SUS
Rubix:05268632
Fabrikant:I-G08SUS
EAN:3618036086720

Productdetails : SMC RVS GAFFEL I-G08SUS
De CG5-S-serie is een serie roestvrijstalen cilinders die vet gebruiken voor voedselverwerkende machines die voldoen aan de FDA-normen. De CG5-S-serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen, waardoor de levensduur van de cilinder wordt verlengd. Alle externe onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze flexibeler zijn om de ophoping van vloeistoffen of vreemde voorwerpen te voorkomen. Er worden pluggen voor ongebruikte schroefkoppelingen meegeleverd om ophoping van residu in de koppelingen te voorkomen.
Afdekking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 483 g |
| Type | afdekking |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,60 excl. BTW
/ stuk
€ 53,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen