SMC CILINDER CDU20-60A

Vrije montagecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU20-60A
Rubix:05265490
Fabrikant:00157569
EAN:3618035787123
SMC CILINDER CDU20-60A

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Typevrij gemonteerde cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDU20-60A


De serie CU vrij te monteren cilinders bespaart ruimte en maakt directe en nauwkeurige montage mogelijk. Ze zijn verkrijgbaar in boringmaten van 6 mm tot 32 mm met slaglengtes tot 50 mm. Opties zijn onder meer automatische schakelfuncties, vrij te monteren uitvoeringen, verzonken schakelaarmontagegroeven, niet-draaiende stang, dubbele stang, enkel- en dubbelwerkend, en standaard rubberen bumpers.

Sterke punten

•Vrij te monteren cilinder met luchtkussen
Boringafmetingen (mm): 20, 25, 32
Slaglengtes tot 100 mm
Verminderde impactgeluiden aan het einde van de slag
Geschikt voor automatische schakeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Typevrij gemonteerde cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
103,08 excl. BTW
/ stuk
124,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen