SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQS-D012

FLASQUE

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQS-D012
Rubix:05263818
Fabrikant:CQS-D012
EAN:3618035678421
SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQS-D012

Technische samenvatting

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQS-D012


De CQS compacte cilinder is beschikbaar voor de kleine boringscilindertoepassingen waar ruimtebesparing een punt van zorg is. Hoewel het ook veel van de opmerkelijke eigenschappen van de (N) CQ2-serie heeft, biedt de CQS standaard lange slagen (tot 300mm) in vier boringsgroottes van 12 tot 25 mm. De versies voor lange slagen maken gebruik van een slijtageband en dikkere zuiger om met de toegenomen dragende behoeften van de langere slagen om te kunnen gaan. De bodystijlen die wel en niet kunnen worden geschakeld zijn hetzelfde en schakels kunnen worden gemonteerd op drie (12-16 boring) en vier (20-25 boring) zijden. Een verhoogde zijdelingse belastingsversie (CQS*S) is beschikbaar voor meer veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31 g
Typeflens
Land van oorsprongJP
€ 3,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen