Referenties
Festo:FLSM-25-R
Rubix:05108392
Fabrikant:164236
EAN:4052568137052

Documenten
Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSM-25-R 164236
Vrijloop FLSM-25-R voor zwaaiaandrijving DSM. Grootte=25, Draairichting=van links naar rechts, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=4,98 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 944,6 g |
| Type | vrijloopeenheid |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,98 excl. BTW
/ stuk
€ 406,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen