FESTO MEERSTANDENKIT DPNA-40 537268

Meerstandenkit DPNA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPNA-40
Rubix:05096259
Fabrikant:537268
EAN:4052568088149
FESTO MEERSTANDENKIT DPNA-40 537268
Technische samenvatting
Typekit voor meerdere posities
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEERSTANDENKIT DPNA-40 537268


Meerstandenkit DPNA-100 voor compacte cilinder ADN. Grootte=100, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal adapter=(* aluminumlegering, * kleurloos geanodiseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x15x55 mm
Logistiek gewicht126,9 g
Typekit voor meerdere posities
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,68 excl. BTW
/ stuk
45,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen