FESTO VRIJLOOP FLSR-12-R 30929

Vrijloop FLSR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FLSR-12-R
Rubix:05102296
Fabrikant:30929
EAN:4052568114244
FESTO VRIJLOOP FLSR-12-R 30929
Technische samenvatting
Typevrijloopeenheid
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSR-12-R 30929


Vrijloop FLSR-12-R voor zwaaimodule DSR. Grootte=12, Draairichting=van links naar rechts, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=1 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht393 g
Typevrijloopeenheid
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
436,01 excl. BTW
/ stuk
527,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen