FESTO SCHROEVENKIT EAHM-L2-M5-40 567486

Schroevenset EAHM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAHM-L2-M5-40
Rubix:05116024
Fabrikant:567486
EAN:4052568057732
FESTO SCHROEVENKIT EAHM-L2-M5-40 567486

Technische samenvatting

Typeschroevenset eahm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHROEVENKIT EAHM-L2-M5-40 567486


schroevenset EAHM-L2-M5-40 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal schroeven=(* Staal, * verzinkt)
Screw kit EAHM-L2-M5-40 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=1, Material note=RoHS compliant, Screw material information=(* steel, * zinc-plated)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28,47 g
Typeschroevenset eahm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181568
€ 6,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen