Referenties
Festo:FLSR-40-R
Rubix:05102304
Fabrikant:19036
EAN:4052568113193

Documenten
Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSR-40-R 19036
Vrijloop FLSR-40-R voor zwaaimodule DSR. Grootte=40, Draairichting=van links naar rechts, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=20,03 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2133,6 g |
| Type | vrijloopeenheid |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 841,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.018,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen