SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF06-M5N

Vrouwelijke elleboog - KQ2LF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2LF06-M5N
Rubix:A0266972
Fabrikant:00984362
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF06-M5N
Technische samenvatting
Materiaalchemisch vernikkeld messing
Diameter schroefdraadm5x0,8
Typevrouwelijke elleboog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF06-M5N


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik. Toepasbare slangen van Ø 2 tot Ø 16. Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa. Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C. Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Vrouwelijke elleboog. Toepasselijke buitendiameter van slangen: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2. Toepasselijke poortgrootte: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchemisch vernikkeld messing
Diameter schroefdraadm5x0,8
Typevrouwelijke elleboog
Buitendiameter buis6 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,90 excl. BTW
/ 10 stuks
53,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen