Referenties
Gedore:20 F-4
Rubix:10020675
Fabrikant:8866530
EAN:4010883886659

Productdetails : GEDORE VUIST MET GLASVEZELSTEEL, 4 KG - 20 F-4
Vuist met glasvezelsteel, 4 kg gesmede vuistkop DIN 6475 bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 700 mm |
| Gewicht | 4,75 g |
| Handvat | onbreekbaar glasvezelhandvat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,20 excl. BTW
/ stuk
€ 153,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
