GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 35MM - 224 E-35
Kunststof hamer 224 E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:224 E-35
Rubix:10027378
Fabrikant:8821510
EAN:4010883882156

Documenten
Productdetails : GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 35MM - 224 E-35
• verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat
• met essensteel
• 65 Shore D
Sterke punten
•Interchangeable heads of impact-resistant cellulose acetate
With ash handle
65 Shore D
With ash handle
65 Shore D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 445 g |
| Type | mallet |
| Sectie | 35 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Gewicht | 445 g |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | essen |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden