SKF TMAS 200-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)
Vulringen (set van 10 stuks) 0,40 mm SKF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TMAS 200-040
Rubix:03109956
EAN:7316570899993

Documenten
Productdetails : SKF TMAS 200-040 VULPLATEN 0,40MM (PK=10ST)
Set vulringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,05 excl. BTW
/ pak
€ 112,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
