FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-M32U-M-G38 575593
VUWS richtingsafsluiter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWS-L30-M32U-M-G38
Rubix:05131806
Fabrikant:575593
EAN:4052568261306

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-M32U-M-G38 575593
pneumatisch ventiel VUWS-L30-M32U-M-G38 Ventielfunctie=3/2 open, monostabiel, Type aandrijving=pneumatisch, Ventielafmeting=31 mm, Standaard nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk =-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-M32U-M-G38 575593
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 2300 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,06 excl. BTW
/ stuk
€ 54,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen