FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-M52-M-G38 575608
VUWS richtingsafsluiter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWS-L30-M52-M-G38
Rubix:05131812
Fabrikant:575608
EAN:4052568261450

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-M52-M-G38 575608
pneumatisch ventiel VUWS-L30-M52-M-G38 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Type aansturing=pneumatisch, Ventielgroote=31 mm, Standaard nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-M52-M-G38 575608
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2300 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,07 excl. BTW
/ stuk
€ 65,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen