FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-P53U-M-G38 575629
VUWS richtingsafsluiter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWS-L30-P53U-M-G38
Rubix:05131818
Fabrikant:575629
EAN:4052568261665

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L30-P53U-M-G38 575629
pneumatisch ventiel VUWS-L30-P53U-M-G38 Ventielfunctie=5/3 druk, Type aandrijving=pneumatisch, Ventielgrootte=31 mm, Standaard nominaal debiet=1500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-P53U-M-G38 575629
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,44 excl. BTW
/ stuk
€ 79,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen