SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230LG

VX2*0, direct bediende 2-poorts magneetventiel voor lucht

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VX230LG
Rubix:A0728384
Fabrikant:VX230LG
EAN:3618036520064
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230LG
Technische samenvatting
Typevx2*0, direct bediende 2-poorts magneetventiel voor lucht
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX230LG


Industriële toepassingen waarvoor een 2-poorts magneetventiel nodig is, hebben nu een verbeterde optie dankzij de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2-ventielserie. De nieuwe serie VX2, die is ontwikkeld als onderdeel van ons voortdurende productverbeteringsprogramma, is geschikt voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie en biedt nu aanzienlijke prestatievoordelen ten opzichte van ons vorige VX21-magneetventielmodel. Met zijn moderne, urban witte uiterlijk is de VX2-serie ongeveer 10% kleiner en 30% lichter dan onze oude VX21-serie, mede dankzij de constructie van kunststof en aluminium, maar levert toch een ongeveer 20% hogere doorstroomsnelheid. De serie VX2 is voorzien van een rubberen bumper om het geluid van de klep tijdens het gebruik te verminderen en heeft een one-touch-fitting voor een snelle installatie. De serie biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen – tot 20 VA.

Sterke punten

Voor lucht. Verbeterde duurzaamheid. Minder zoemgeluid. Lager schijnbaar vermogen. Verbeterde uitschakelrespons. Geluidsarme constructie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevx2*0, direct bediende 2-poorts magneetventiel voor lucht
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,33 excl. BTW
/ stuk
42,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen